エンペックス気象計
サーモ&コンパス
材質
PS樹脂
質量(g)
約18
測定範囲(℃)
-20~+60
本体寸法(mm)
約60×30×12
温度測定範囲(℃)
-20~60
設置方式
ハンディタイプ
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30094907
FG-5122
ブラック
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
30094916
FG-5124
イエロー
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
30094925
FG-5126
パープル
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください