エンペックス気象計
スーパーEXギャラリー温・湿度・時計
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)
約860(箱含む)
電源
単三乾電池1個
本体寸法(mm)
約240×144×50
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±2%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20~40
機能
温度計・湿度計・時計
湿度測定範囲(%)
10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×50×240
設置方法
卓上用
設置方式
置兼用
材質(外枠)
アルミ
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30095013
EX-792
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください