エンペックス気象計
スーパーEXギャラリー気象計
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)
約1230(箱含む)
本体寸法(mm)
約340×144×50
機能
気圧計・温度計・湿度計
材質(外枠)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
置兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30095022
EX-796
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください