曜日別特売

スーパーEX高品質

スーパーEX高品質 - エンペックス気象計スーパーEX高品質 - エンペックス気象計スーパーEX高品質 - エンペックス気象計スーパーEX高品質 - エンペックス気象計
(3件のレビュー)
電源不要RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
温度計の種類
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法
材質(外枠)
温度計の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30095047EX-2717メタリックグレー約200(箱含む)121×50×132PS樹脂/塗装仕上置兼用
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
30095056EX-2718シャンパンゴールド約200(箱含む)121×50×132PS樹脂/塗装仕上置兼用
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
30095065EX-2728シャンパンゴールド約200(箱含む)140×29×140PS樹脂掛兼用
3,500
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
30095083EX-2767シャインシルバー約110(箱含む)112×40×120PS樹脂/塗装仕上置兼用
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
30095074EX-2748シャンパンゴールド約210(箱含む)162×29×162PS樹脂/塗装仕上掛兼用
4,000
取扱い終了
30095092EX-2768シャンパンゴールド約110(箱含む)112×40×120PS樹脂/塗装仕上置兼用
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30095047
2025-06-15
用途: 塗装作業
建設業・工事業

温湿度の管理写真を撮る時に、倒れない自立式のアナログの測定器がちょうど良い品です。

対象商品 : 30095074
2022-10-08
用途: 自宅用
製造業

色とフォルムが素敵です。
当初はセンサーの不具合と思うほどの針の位置で心配しましたが 
設置場所で異なるし、針は動いているので、満足してます。

対象商品 : 30095083
2021-04-18
用途: 居間で使用。
その他業種

100均で液タイプの物を購入したが、いまいち温度変化が無く使い物にならないので、superEXタイプを購入しました。
思ったよりも感度がよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする