エンペックス気象計
スーパーEX晴天望機・1台4役
LEDランプが明日の天気をキャッチ
照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。
電源
単3乾電池4個
機能
天気予測・温度計・湿度計・時計
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
掛兼用
内容量
1個
取扱説明書:
(4.66MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法
材質(外枠)
本体寸法 直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30095108
EX-5471
約850(箱含む)
265×50×265
PS樹脂
約265×50
¥
10,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
30095117
EX-5473
約950(箱含む)
270×54×270
天然木
約270×54
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください