サイレンサー付エアーガン(低騒音型)

サイレンサー付エアーガン(低騒音型) - CEJN(セイン)
(4件のレビュー)

低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。
サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。

接続1/4"メネジ材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30095424NAR-208-9962
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 部品洗浄後のエアブロー
有限会社堀江製作所製造業

エアー噴出時は静かですが、対象物にエアーが当たる際の跳ね返り音は通常のエアガンと同じ(当たり前ですが…)なので、評価が難しい商品です。

対象商品 : 30095424
2021-10-29
用途: 洗車時に部分的な水分を飛ばす
有限会社 宮嵜商店

想像以上に音が小さくなったのを実感できました。
飛ばす力は変わらなく良い選択でした。

対象商品 : 30095424
2022-05-17
用途: バイク、車のメンテンス
製造業

商品には全く問題なくいつも満足しております。信頼できます。

対象商品 : 30095424
2019-12-27
用途: 機械のエアーブロー
自動車・二輪車・自転車関連業

セインのサイレンサー無しを使用していましたが、こちらに変えたら耳に刺さる高音がカットされ快適に作業できました。キャブレターの清掃には使えませんがゴミ飛ばし等にはとてもオススメです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする