イシハシ精工
タップレンチ
手回し用タップハンドルです。
用途
一文字ハンドル
仕様
タップ立て用ハンドル
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
タップ用
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合タップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30096605
P-HDL-NO-0
M2~M6
¥
2,240
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30096614
P-HDL-NO-4
M3~M10
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
30096623
P-HDL-NO-5
M6~M12
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
30096632
P-HDL-NO-6
M6~M18
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください