イシハシ精工
パック入 アイエスオイル
パック入りです。
切削工具の磨耗も少なくなり、寿命を延ばし、切削面も綺麗に仕上がります。
用途
一般鋼用
仕様
二硫化モリブデン配合の切削オイル
トラスコ品番
507-0759
材質
液体状
容量(mL)
35
質量(g)
54
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30096648
P-OIL
¥
1,320
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください