イシハシ精工
パック入 ハンド組タップ
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
セット内容
先・中・上
材質
合金工具鋼(SKS2)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
ピッチ(mm)
被削材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31242184
P-S-HT-M4X0.7-S
1セット(3本)
218-4800
30
0.7
鉄・軽金属
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
31242200
P-S-HT-M5X0.8-S
1セット(3本)
218-4826
40
0.8
鉄、軽金属
¥
1,930
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
31242209
P-S-HT-M6X1.0-S
1セット(3本)
218-4842
48
1
鉄・軽金属
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
30096797
P-S-HT-M4X0.7-S
1セット
218-4800
30
0.7
鉄・軽金属
¥
1,450
取扱い終了
30096806
P-S-HT-M5X0.8-S
1セット
218-4826
40
0.8
鉄、軽金属
¥
1,540
取扱い終了
30096815
P-S-HT-M6X1.0-S
1セット
218-4842
48
1
鉄・軽金属
¥
1,610
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください