イシハシ精工
パック入 リベットカッター
(1件のレビュー)
ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。
両頭ドリルです。
用途
アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用
材質/仕上
HSS/ノンコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30096833
P-RC-2.5
7
2.5
2.5
10
43
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
30096842
P-RC-3.3
8
3.3
3.3
12
49
¥
1,250
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
30096858
P-RC-4.2
10
4.2
4.2
14
55
¥
1,590
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
30096867
P-RC-5.0
12
5.0
5.0
16
62
¥
1,810
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください