パック入 組タップ M8X1.25

パック入 組タップ M8X1.25 - イシハシ精工パック入 組タップ M8X1.25 - イシハシ精工パック入 組タップ M8X1.25 - イシハシ精工
(1件のレビュー)

タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。

トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31242218P-S-HT-M8X1.25-S1セット(3本)
3,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
30096876P-S-HT-M8X1.25-S1セット
2,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: ネジ穴雌ネジの修正に

自動車板金をさび止め塗装したあとのメネジにねじを差し込む際に、塗料が噛みこんで硬くなるのを防ぐため、あらかじめネジ山を修正するのに使用しました。普通に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする