ESDチップピンセット

ESDチップピンセット - ホーザンESDチップピンセット - ホーザンESDチップピンセット - ホーザンESDチップピンセット - ホーザンESDチップピンセット - ホーザンESDチップピンセット - ホーザンESDチップピンセット - ホーザンESDチップピンセット - ホーザン
(3件のレビュー)

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。

材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(全長)(mm)
トラスコ品番
寸法A(mm)
適合チップ
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30097734P-640-S125818-3670125P-640S-148
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
30097743P-641-S125818-3672125P-641S-148
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
30097752P-642-S125818-3674125P-642S-148
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
30097768P-643-S124818-3676124P-643S-147
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
30097777P-644-S125818-3680125P-644S-148
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
30097786P-645-S125818-3682125P-645S-148
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: チップ抵抗作業
製造業

とても使いやすく先の交換もしやすい。安心して使えるメーカーだと思う。

対象商品 : 30097752
2019-09-18
用途: 電子工作
電気・ガス・熱供給・水道業

電子工作(キット作成)で半田づけ時に手が熱くならずに良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 30097734
2019-03-09
用途: 精密機械に使います
製造業

落としたら壊れやすいので注意が必要です。
折れない工夫をしてほしいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする