ホーザン
プラチップピンセット
コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。
摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
10
チップ色
白
耐熱温度(℃)
220(チップ)
材質(チップ)
PBT
つまみ荷重(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チップ
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30097804
P-640-P
818-3668
P-640P-1
1.2
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
30097813
P-644-P
818-3678
P-644P-1
0.6
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください