ユタカメイク
強力カラーコード
(2件のレビュー)
用途
各種結束
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ×緑
グリーン
赤×青
青×白
黄×黒
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30097822
SCC-401
4
10
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
黒
24打(ナイロン芯入り)
袋入
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
30097838
SCC-402
4
10
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
青×白
24打(ナイロン芯入り)
袋入
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30097847
SCC-403
4
10
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
黄×黒
24打(ナイロン芯入り)
袋入
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30097856
SCC-404
4
10
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
赤×青
24打(ナイロン芯入り)
袋入
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30097865
SCC-405
4
10
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
オレンジ×緑
24打(ナイロン芯入り)
袋入
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
30097874
SCC-406
4
10
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
グリーン
24打(ナイロン芯入り)
袋入
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください