ユタカメイク
カラビナ付ポリエステルロープ
フック・吊り金具への引っ掛け。
ロープの連結。
災害準備品として(←消防法における「避難用ロープ」対象外品)
用途
結束、牽引、災害備品他
仕様
片側カラビナ
トラスコ品番
827-8822
質量(g)
1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.12(カラビナを使用した場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30098188
AK-710
12
20
(ロープ)ポリエステル、(カラビナ)スチール
白
シュリンクパック
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください