綿金剛打ロープ ボビン巻

綿金剛打ロープ ボビン巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープ ボビン巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープ ボビン巻 - ユタカメイク綿金剛打ロープ ボビン巻 - ユタカメイク
(2件のレビュー)
用途結束、装飾RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30098197RCX-1350綿生成0.31金剛打シュリンクパック
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
30098206RCX-2430綿生成0.31金剛打シュリンクパック
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
30098215RCX-3530綿生成0.44金剛打シュリンクパック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
30098224RCX-4630綿生成0.59金剛打シュリンクパック
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30098206
2021-09-22
用途: 屋上の物品の固定

海岸沿いに住んでいるので風で飛ばされないよう動かさないものはこの紐と重しで固定しています。屋外でも痛みが少ない。

対象商品 : 30098197
2019-11-13
用途: ロープニットオブジェの素材として使用
サービス業

ポリエステルの姉妹商品に比べ手ごたえが硬い分扱いにくくもあるが、風合いや色合いは陰影を強調して作品に表情を与えてくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする