ユタカメイク
クレモナ(ビニロン)金剛打ロープ 万能パック
用途
結束、装飾
トラスコ品番
827-6080
引張強度(kN[kgf])
1.76[180]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30098233
VKXN620
6
20
クレモナ
白
0.32
金剛打
シュリンクパック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください