ウッド・ウールパッキン

ウッド・ウールパッキン - ユタカメイクウッド・ウールパッキン - ユタカメイク
(4件のレビュー)

梱包用として衝突の力をやわらげる緩衝材です。
色ムラがなく、見た目が大変きれいです。木にねばりがあり、弾力性があることが特長です。通気性や吸湿性などにおいても優れています。

用途梱包用緩衝材、贈答品用梱包材トラスコ品番778-3868RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30098276A-3993000.16-260
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30098276
2023-11-10
用途: 木工品の梱包
製造業

飾りを箱に梱包する際にクッション材として使用しており、3、4回ぐらいリピート購入しています。
購入した時期によっては、稀に色が黒い(乾燥した際に少し焦げたのかと思われる)パッキンが多く混ざっていることがあり、目立つので取り除いて使用するのが大変でしたが、気にならない方は大丈夫だと思います。
他サイトと比較しても、こちらで買うのがお得に買えるのでモノタロウで購入しています。

対象商品 : 30098276
2022-08-19
用途: 梱包時
製造業

梱包時に、箱に直接入れずにウッドパッキンをひくと高級感とエコな感じがとてもでます。コスパも良いと思っています。

対象商品 : 30098276
2017-10-03
用途: ギフトのクッション用
浅野農園農・林・水産業

ウッドウールパッキンをギフト商品のクッション用に使用した時クッション剤プラス商品の高級感が増した。

対象商品 : 30098276
2020-05-03
用途: 商品の梱包
Osteria e Bottega S飲食業

圧縮しぎると出す時散らかるのと、細かすぎて散らかるのが難点なので、ちらからないよう、細々したのは入れないで欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする