曜日別特売

ラップメイト(プチ袋)

ラップメイト(プチ袋) - ユタカメイクラップメイト(プチ袋) - ユタカメイク
(1件のレビュー)

袋状になった緩衝材。

用途梱包用緩衝材トラスコ品番794-3521寸法(mm)200×200クリア質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30098294A-248ポリエチレン2002003.5102層
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30098294
2019-06-24
用途: HDDの梱包
株式会社シー・アイ・シーサービス業

大きさと柔らかさがちょうど良く重宝してます。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする