ガイドスケール

ガイドスケール - テクノプランガイドスケール - テクノプランガイドスケール - テクノプラン
(4件のレビュー)

耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。

用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。幅(mm)83長さ(mm)46内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
吸着力(N[kgf])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30099615CGS-25250294[30]×11.0
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
30099624CGS-50500294[30]×21.6
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
30099633CGS-80800294[30]×21.9
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 鉄板のガス切断作業
製造業

真直ぐ切断するのが下手なためガイドの使用は必須。
ガイド部がステンレス製なので、故意でなければガイドを溶かして
しまうこともないので安心です。

対象商品 : 30099624
2023-05-31
用途: ガス切断時
株式会社オノテック建設業・工事業

早速使用してみました、とても使いやすかったです。他の作業でも使用してみます。

対象商品 : 30099615
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 30099624
2019-04-01
用途: H鋼切断時
株式会社松運輸

切断面を綺麗に切るのに便利に使わせて盛っててます。一緒に焼けないように水平機が付いてればセットするのに楽ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする