曜日別特売

マグネットライト

マグネットライト - テクノプランマグネットライト - テクノプランマグネットライト - テクノプランマグネットライト - テクノプランマグネットライト - テクノプラン
(1件のレビュー)

強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。
フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。

口金E26内容量1個
注意
※電球は付属していません。別途お買い求めください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
全高(mm)
照明定格
吸着力(N[kgf])
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30100744CME-1(傘部)Φ145×65、(フレキシブル部)Φ131.4標準460AC100V適正60W784(80)1.7
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
30100762CME-4(傘部)Φ145×65、(フレキシブル部)Φ130.6標準435AC100V適正60W294(30)1.7
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
30100778CME-L1(傘部)Φ145×65、(フレキシブル部)Φ131.8長身型750AC100V適正60W980(100)1.7
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
30100787CME-S3(傘部)Φ110×170、(フレキシブル部)Φ131.5スポット型460AC100V適正60W784(80)1.6
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
30100753CME-2(傘部)Φ160×120、(フレキシブル部)Φ151.8標準590AC100V適正60W980(100)2.0
オープン
取扱い終了
73588594CME-2A-約1.8----約1.5(差込プラグ付)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73588594
2022-12-17
用途: フライス盤作業時
有限会社オカダイゴム

傘部のカバーがとても貧弱です。ライトの角度を変えたい場合、恐らく皆さんライトの傘部を持ち向きを変えると思いますが、傘部板金が薄肉で直に破損しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする