ピストンリング20CC用

ピストンリング20CC用 - BIGM(丸山製作所)ピストンリング20CC用 - BIGM(丸山製作所)
(16件のレビュー)
適合機種BC203S内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30105048261158外径30.0mm 内径26.6mm
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 摩耗したピストンリングの交換
飲食業

リングの太さが1,2mmまで摩耗してエンジン掛からなくなり交換、快適に動くようになりました。
このリングの寸法はリングを小さくした状態で 直径30,4mm リングの太さ1,5mmです。

1が参考にしています
対象商品 : 30105048
2025-05-29
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

草刈機の部品交換に使用しました。
問題はなかったです。

対象商品 : 30105048
2022-11-14
用途: 草刈機の整備
その他業種

動くけど 型式不明な 丸山の草刈機のエンジン(シリンダー№268608)に使いました。
その後 始動は していませんが、以前より圧縮が固くなりました。リング一本が 頑張っていますので。(2本付きが あるかも?)
取り出したリングは 丸いカーブの外側が ほんのわずか微妙に 磨耗したかで 波打っていました。爪先でなでると 気がつく位です。ほかには傷などは ないようでした。
なお 商品名「ピストンリング20cc用」と「同 26cc用」と 両方とも 変えましたので あくまでも 参考になれば ですが、丸山の20ccのエンジンの シリンダーの内径は30.0mm 26ccは34.0mmのようです。リングの太さは1.5mm×1.5mmで 同じでした。

7が参考にしています
対象商品 : 30105048
2022-10-31
用途: 草刈機の修理
よろず工芸舎

大変早い発送で助かりました。商品は期待通りでエンジンは快調になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 30105048
2022-07-07
用途: 車メンテナンス

草刈機用で購入しました。
どこにも売っていなかったのでとても助かりました。

対象商品 : 30105048
2022-04-20
用途: ピストン、リング交換のめに使う予定。
その他業種

ピストンリングがすぐに、てにはいるので、助かります。

対象商品 : 30105048
2020-07-27
用途: 草刈機の修理
株式会社ウッズ

うまく取り付けることができました。予備も買ったのですが、つかわなかったので、捕用品として置いておきます。

対象商品 : 30105048
2019-09-27
用途: 草刈り機のメンテナンス時
製造業

ピストンをヘッドに入れる祭一回折れてしまったので動画で見てみると、ピストンマウントデバイスを使用して入れていました、そこで2度目はコンベックスでピストンリングを締めて入れたら簡単に入れることができました。
 他の投稿にもありましたが、ガスケットが欲しいです、今回は液体ガスケットを塗って対応しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする