曜日別特売

グロメット13mm

グロメット13mm - BIGM(丸山製作所)グロメット13mm - BIGM(丸山製作所)グロメット13mm - BIGM(丸山製作所)
(16件のレビュー)
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30105075261115
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30105075
2026-01-05
用途: 刈り払い機のグロメット交換
便利屋らくらく本舗サービス業

破れた燃料パイプといっしょに交換しました。最初なかなかはいりませんでしたが、マイナスドライバーでグイグイおしこんだらなんとかはいりました。コツがあるようですね。でも、しっかりとまっており、満足しています。

2025-12-14
用途: 草刈機
大栄装業

昔の古い機械で劣化していたので交換、まだ使えますね。良かったです。

2025-10-20
用途: 修理(部品交換)
製造業

丸山純正部品がホームセンターになくて困ってました。
こちらにあり助かりました。

2025-10-05
用途: 草刈用

流石に純正はピッタリです。ホースを入れるのに苦労をするぐらいフィットです。

対象商品 : 30105075
2024-05-02
用途: 機械のメンテナンス
製造業

適合機種には載っていませんが、CBC230の修理に問題なく使えました。
これの交換に合わせて、オーバーフローチューブと燃料チューブの交換を行いました。古くなると硬くなるのか、外すのが結構大変でした。

1が参考にしています
対象商品 : 30105075
2023-05-29
用途: 刈払い機の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

部品供給が終了している古い刈払い機の燃料漏れ修理に使用。
メーカーは違うが、サイズを計ったところ、
ぴったりで無事燃料漏れも直りました。

3が参考にしています
対象商品 : 30105075
2023-05-11
用途: 機械の、メンテナンス

船外機のメンテで使用。
3mmのホースを二本入れてキッチリ収まりました。

対象商品 : 30105075
2023-06-04
用途: チェンソーメンテ
農・林・水産業

すぐに届いて 週末には草刈り機が使えました。 よかっです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする