プライマ

プライマ - BIGM(丸山製作所)
(38件のレビュー)
適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30105127640075
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

マキタのチェーンソーに使用しようと思ったが合わなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 30105127
2024-07-25
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

経年劣化で機能しなくなるが、一年二年で機能不能ということはない。使用時多少固くなったかなと思ったら交換したほうが良い。ただしプライマーに二種類あるので注意したい。

4が参考にしています
対象商品 : 30105127
2024-01-24
用途: 仮払機に使いました。
株式会社MST自動車・二輪車・自転車関連業

見つけるのに苦労しましたが、無事に取り付けられ、また使うことができます。

1が参考にしています
対象商品 : 30105127
2024-03-03
用途: 草刈り機のメンテナンスに使用
農・林・水産業

他社メーカーの草刈り機に使用 サイズ形状もまったく同じで問題なく使用出来ています。

対象商品 : 30105127
2023-06-27
用途: 草刈り機
製造業

経年劣化により破れたので取り換えた、とても使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 30105127
2022-10-18
用途: 修理に
伊藤商店製造業

エンジン草刈り機の燃料を吸い出すポンプが
割れてしまったので購入。
問題なく使えます。

4が参考にしています
対象商品 : 30105127
2022-07-15
用途: 草刈り機とチエンソーのメンテナンス

早速、古い物と交換しました。サイズもピッタリで機能も正常で一発でエンジン始動で感激でした。やはり部品のサイズ表示が掲載されていたので安心して購入できました、古い機器を独自でメンテナンスするには、全ての商品にサイズ表示されていると大変嬉しいですね。即日発送で翌日昼には受け取りが出来て感激しました。今後も宜しくお願い致します。

7が参考にしています
対象商品 : 30105127
2022-08-05
用途: 船外機

船外機用に購入。
バッチリはまりました。ホームセンターより安く購入できました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする