曜日別特売
モノタロウ

ローリングプラグ メネジ取付用

ローリングプラグ メネジ取付用 - モノタロウローリングプラグ メネジ取付用 - モノタロウ
(27件のレビュー)

プラグが360度回転します。

用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。使用流体空気ねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ取り付け形状メネジ取付用使用温度(℃)-20~80内容量1個
注意
※指定の圧力以上での使用はしないで下さい。※用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31101132MRL-20PM
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31101132
2025-12-19
用途: 現場作業
株式会社西村溶接建設業・工事業

現場作業で狭いところでもジョイント部が自由に動くのでとても作業がしやすいので気に入ってます

対象商品 : 31101132
2025-07-29
用途: 可動域を拡げたいエアツールに使用

車輌の下での作業や狭いところでの作業でホースの取り回しが大変な時に活躍します。
イライラしなくて済むのが一番です。

2025-03-30
用途: 空圧器具のカスタム
スーパーヘアー 切りっTサービス業

安価になってたので購入。
この商品を装着するとホースの折れが多少なりとも負担がかからなくなるので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 31101132
2022-08-29
用途: エアーガンに使用
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

コードの絡みつきをなくすというから、取り付けた。少し重くなったが、いいかも。

対象商品 : 31101132
2021-10-16
用途: エアーツールにい取付けました。
製造業

テーピングが最初からされてるので即、取付できるのが有難い エアー漏れ等も無く良いのですが、やはり折れ角が少ないかな

対象商品 : 31101132
2020-10-18
用途: エアーブリーダーのプラグ
有限会社鈴木

元々ついてるのは固定式でホースねじれると直すのが面倒なことと
(ホースが内径12㎜、外形16㎜の太いホースを使用しています)床に置いたときに
多少上下が効くのでブリーダー本体が安定しやすいので満足です。

対象商品 : 31101132
2021-01-24
用途: エアーブロー
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースのねじれ防止用に購入
動きもよくエアー漏れもなく
思い通りの商品でした

1が参考にしています
対象商品 : 31101132
2020-05-31
用途: フィニッシュネイラーの接続
電気・ガス・熱供給・水道業

フィニッシュの接続に使いました。
角度が変えられるので、手への負担が減ります。
エアホースの接続時には慣れが必要なので、どこか1ケ所止まる所があればさらに使いやすくなる。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする