SMC
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KD-Z
ロッド回り止め形、単動
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式
2山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
ヘッドカバーのポート位置
軸に対し90°
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30109582
CJ2KD10-15SZ
CADデータダウンロード
10
15
単動押込み
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109598
CJ2KD10-15TZ
CADデータダウンロード
10
15
単動引込み
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109607
CJ2KD10-30SZ
CADデータダウンロード
10
30
単動押込み
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109616
CJ2KD10-30TZ
CADデータダウンロード
10
30
単動引込み
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109625
CJ2KD10-45SZ
CADデータダウンロード
10
45
単動押込み
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109634
CJ2KD10-60SZ
CADデータダウンロード
10
60
単動押込み
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109643
CJ2KD10-60TZ
CADデータダウンロード
10
60
単動引込み
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109652
CJ2KD16-15SZ
CADデータダウンロード
16
15
単動押込み
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109668
CJ2KD16-15TZ
CADデータダウンロード
16
15
単動引込み
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109677
CJ2KD16-30SZ
CADデータダウンロード
16
30
単動押込み
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109686
CJ2KD16-30TZ
CADデータダウンロード
16
30
単動引込み
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109695
CJ2KD16-35TZ
CADデータダウンロード
16
35
単動引込み
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109704
CJ2KD16-40SZ
CADデータダウンロード
16
40
単動押込み
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109713
CJ2KD16-45SZ
CADデータダウンロード
16
45
単動押込み
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109722
CJ2KD16-50SZ
CADデータダウンロード
16
50
単動押込み
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109738
CJ2KD16-60SZ
CADデータダウンロード
16
60
単動押込み
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109747
CJ2KD16-60TZ
CADデータダウンロード
16
60
単動引込み
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109756
CJ2KD16-65SZ
CADデータダウンロード
16
65
単動押込み
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109765
CJ2KD16-100TZ
CADデータダウンロード
16
100
単動引込み
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109774
CJ2KD16-125TZ
CADデータダウンロード
16
125
単動引込み
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109783
CJ2KD16-150TZ
CADデータダウンロード
16
150
単動引込み
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください