曜日別特売

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-Z

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-Z - SMC

ロッド回り止め形、単動
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上

取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30109792CJ2KF10-10SZ1010単動押込み軸に対し90°
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109808CJ2KF10-15SZ1015単動押込み軸に対し90°
2,730
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109817CJ2KF10-15SRZ1015単動押込み軸方向
2,730
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109826CJ2KF10-15TZ1015単動引込み軸に対し90°
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109835CJ2KF10-20SZ1020単動押込み軸に対し90°
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109844CJ2KF10-25SZ1025単動押込み軸に対し90°
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109853CJ2KF10-30SZ1030単動押込み軸に対し90°
2,730
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109862CJ2KF10-30SRZ1030単動押込み軸方向
2,730
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109878CJ2KF10-30TZ1030単動引込み軸に対し90°
2,730
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109887CJ2KF10-45SZ1045単動押込み軸に対し90°
2,900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109896CJ2KF10-45TZ1045単動引込み軸に対し90°
2,900
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109905CJ2KF10-60SZ1060単動押込み軸に対し90°
2,900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109914CJ2KF10-60SRZ1060単動押込み軸方向
2,900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109923CJ2KF16-10SZ1610単動押込み軸に対し90°
3,230
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109932CJ2KF16-15SZ1615単動押込み軸に対し90°
3,230
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109948CJ2KF16-15SRZ1615単動押込み軸方向
3,230
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109957CJ2KF16-15TZ1615単動引込み軸に対し90°
3,230
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109966CJ2KF16-20SZ1620単動押込み軸に対し90°
3,230
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109975CJ2KF16-30SZ1630単動押込み軸に対し90°
3,230
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109984CJ2KF16-30SRZ1630単動押込み軸方向
3,230
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109993CJ2KF16-30TZ1630単動引込み軸に対し90°
3,230
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110002CJ2KF16-45SZ1645単動押込み軸に対し90°
3,390
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110018CJ2KF16-45TZ1645単動引込み軸に対し90°
3,390
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110027CJ2KF16-50SZ1650単動押込み軸に対し90°
3,390
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110036CJ2KF16-50TZ1650単動引込み軸に対し90°
3,390
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110045CJ2KF16-60SZ1660単動押込み軸に対し90°
3,390
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110054CJ2KF16-60SRZ1660単動押込み軸方向
3,390
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110063CJ2KF16-60TZ1660単動引込み軸に対し90°
3,390
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110072CJ2KF16-70SZ1670単動押込み軸に対し90°
3,720
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110088CJ2KF16-75SZ1675単動押込み軸に対し90°
3,720
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110097CJ2KF16-75SRZ1675単動押込み軸方向
3,720
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110106CJ2KF16-75TZ1675単動引込み軸に対し90°
3,720
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110115CJ2KF16-100SRZ16100単動押込み軸方向
4,110
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110124CJ2KF16-125SZ16125単動押込み軸に対し90°
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110133CJ2KF16-150SZ16150単動押込み軸に対し90°
4,660
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする