エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL16-Z

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL16-Z - SMC

ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式片側フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
277件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30129715CDJ2KL16-10Z-B10軸に対し90°---
3,890
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
30129706CDJ2KL16-10Z-A93S-B10軸に対し90°0.51A93
5,480
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130284CDJ2KL16-15Z-A15軸に対し90°---
4,220
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130336CDJ2KL16-15Z-B15軸に対し90°---
3,890
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130327CDJ2KL16-15Z-A93L-B15軸に対し90°32A93
8,290
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130318CDJ2KL16-15Z-A93-B15軸に対し90°0.52A93
7,630
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130302CDJ2KL16-15Z-A93VLS-A15軸に対し90°31A93V
6,580
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130293CDJ2KL16-15Z-A93V-A15軸に対し90°0.52A93V
8,290
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130406CDJ2KL16-15Z-H7CL-B15軸に対し90°32H7C
12,690
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130388CDJ2KL16-15Z-M9BL-B15軸に対し90°32M9B
10,490
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130424CDJ2KL16-15Z-M9BM-B15軸に対し90°12M9B
10,160
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130372CDJ2KL16-15Z-M9BAL-B15軸に対し90°32M9BA
12,690
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130345CDJ2KL16-15Z-M9BVL-A15軸に対し90°32M9BV
11,370
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130433CDJ2KL16-15Z-M9BWL-B15軸に対し90°32M9BW
11,040
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130397CDJ2KL16-15Z-M9BW-B15軸に対し90°0.52M9BW
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130415CDJ2KL16-15Z-M9BWS-A15軸に対し90°0.51M9BW
7,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130363CDJ2KL16-15Z-M9N-B15軸に対し90°0.52M9N
10,050
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130354CDJ2KL16-15Z-M9NWV-A15軸に対し90°0.52M9NWV
11,040
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130896CDJ2KL16-20Z-A20軸に対し90°---
4,220
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
30130923CDJ2KL16-20Z-B20軸に対し90°---
3,890
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130905CDJ2KL16-20Z-A73CL-A20軸に対し90°32A73C
10,490
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
30130914CDJ2KL16-20Z-A93L-B20軸に対し90°32A93
8,290
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130932CDJ2KL16-20Z-A93S-B20軸に対し90°0.51A93
5,480
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130957CDJ2KL16-20Z-M9BMS-B20軸に対し90°11M9B
6,750
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130966CDJ2KL16-20Z-M9BW-B20軸に対し90°0.52M9BW
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
30130948CDJ2KL16-20Z-M9PW-B20軸に対し90°0.52M9PW
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131228CDJ2KL16-22RZ-M9BWL-B22軸方向32M9BW
11,040
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30131246CDJ2KL16-25Z-B25軸に対し90°---
3,890
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
30131237CDJ2KL16-25Z-A93-B25軸に対し90°0.52A93
7,630
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30131255CDJ2KL16-25Z-M9BWM-B25軸に対し90°12M9BW
10,710
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30131264CDJ2KL16-30Z-A30軸に対し90°---
4,220
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131307CDJ2KL16-30Z-B30軸に対し90°---
3,890
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131282CDJ2KL16-30Z-A93L-B30軸に対し90°32A93
8,290
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131298CDJ2KL16-30Z-A93LS-B30軸に対し90°31A93
5,810
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131334CDJ2KL16-30Z-A93ZS-B30軸に対し90°51A93
6,140
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131316CDJ2KL16-30Z-A93-B30軸に対し90°0.52A93
7,630
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131273CDJ2KL16-30Z-A93V-A30軸に対し90°0.52A93V
8,290
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131325CDJ2KL16-30Z-C73C-B30軸に対し90°0.52C73C
9,830
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131352CDJ2KL16-30Z-M9BL-B30軸に対し90°32M9B
10,490
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131368CDJ2KL16-30Z-M9BS-B30軸に対し90°0.51M9B
6,580
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131343CDJ2KL16-30Z-M9BAL-B30軸に対し90°32M9BA
12,690
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131404CDJ2KL16-30Z-M9BWL-A30軸に対し90°32M9BW
11,040
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131386CDJ2KL16-30Z-M9BWL-B30軸に対し90°32M9BW
11,040
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131422CDJ2KL16-30Z-M9BWZ-B30軸に対し90°52M9BW
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131395CDJ2KL16-30Z-M9BW-A30軸に対し90°0.52M9BW
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131377CDJ2KL16-30Z-M9BW-B30軸に対し90°0.52M9BW
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131413CDJ2KL16-30Z-M9BWS-B30軸に対し90°0.51M9BW
6,860
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131438CDJ2KL16-30Z-M9NL-B30軸に対し90°32M9N
10,710
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131447CDJ2KL16-30Z-M9NM-B30軸に対し90°12M9N
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
30131465CDJ2KL16-30RZ-B30軸方向---
3,890
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする