モノタロウ

ホースセット 散水用 伸縮式

ホースセット 散水用 伸縮式 - モノタロウホースセット 散水用 伸縮式 - モノタロウホースセット 散水用 伸縮式 - モノタロウホースセット 散水用 伸縮式 - モノタロウホースセット 散水用 伸縮式 - モノタロウホースセット 散水用 伸縮式 - モノタロウホースセット 散水用 伸縮式 - モノタロウホースセット 散水用 伸縮式 - モノタロウ
(299件のレビュー)

水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。

ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)10適合蛇口外径(Φmm)15~19仕様7種類の散水パターン付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックスブルー噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー内容量1セット
注意
※従来の散水ホースとは違い、水圧を利用して伸び縮みする製品の性質上、軽量で便利に使用できますが、使用条件や環境の影響により短期間で使用できなくなる可能性があります。
※アスファルトや砂利などの地面で使用する際はホース外側の生地摩耗に注意してください。擦りながら使用すると外側の生地が破れ、水漏れやホース破損などが起こりやすくなります。
※家庭用水道に接続し常温水でご使用してください。お湯や飲料水などに使用しないでください。
※長時間使用しないときは必ず蛇口をしめてください。長期放置すると水漏れする恐れがあります。
※蛇口の形状により付属の蛇口用プラグが合わない場合があります。その場合はご使用になる蛇口に合う蛇口用プラグをお買い求めください。(すでにホースリール用の蛇口用プラグを接続されている場合、そのプラグをご使用いただける場合もあります。)
※水圧で伸びるホースの性質上、水圧が0.2MPa以下の場合は最大の長さまで伸びない可能性があります。ビルやマンションなどで水圧が弱い場合はうまく使用できない時もあります。
※通常の使用に加え凍結の恐れがある際には、使用後は蛇口を閉めホース内の水抜きをしてください。
※各部品はカチッと音がなるまでしっかり差し込んでください。
※無理にホースを引張ると接続コネクタ部品が外れる場合がありますのでお止めください。
※万一の場合を考慮し、水漏れが起こると支障のある場所での使用はお止めください。
※ご使用後の保管は、直射日光が当らない場所にお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311319145-15M約5~約15
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1110点です
311319238-25M約8~約25
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り837点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

みるみる伸びる! 伸縮式散水ホースはこんなに便利!
この動画は、32が参考にしています。
片付けラクラク! 水抜きするとコンパクトに!
この動画は、32が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:299
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 大満足な一品
製造業

2025年4月5日の洗車でノズル部分から水が噴射して壊れました。
注文履歴を見ると2021年12月19日購入だったので、約3年4ヶ月持ちましたね。
月一回の洗車で3年持ったので、今度は2つ購入しました。これで後6年は持つと良いな。

2025-12-18
用途: 職場の窓洗い
その他業種

広い範囲に使用する際、どこまでも伸びて届き満足!保管をきちんとすれば長持ちします。

対象商品 : 31131923
2025-11-24
用途: 鉢バラに水やり
浜通りクリニック医療・福祉・介護関連業

思ったより短いホースが届きました。しかし、想像以上にこのホース伸びます。メッシュのような素材で出来てます。おかげでストレス減りました。

対象商品 : 31131914
2025-11-15
用途: 園芸用
その他業種

今年4月に購入し普通に使っていましたが11月にノズルが割れてしまいつかえなくなりました。半年は早すぎるしノズルだけ購入しようにも内径6のノズルがなく困っています

1が参考にしています
対象商品 : 31131914
2025-08-23
用途: 庭の水やり
医療・福祉・介護関連業

今迄使った中で1番です。
軽くて取扱いもしやすく、収納時も絡むことなく便利です。
購入して大正解でした 。
まだ購入したてなので耐久性を期待しています。

対象商品 : 31131914
2025-08-07
用途: 水やり、洗車等
その他業種

端的に言ってとてもいい。
コレまで巻き取り式のホースを使用しており、引き出し巻き取りの際の引っ掛かり、ホース自体の泥汚れ、出始めの熱湯などに悩まされてきたが全てが解決する。
ファブリック生地で覆われたホースが水圧で伸縮する仕組みになっているが、巻き取り引出しという工程をそもそも必要とせず、ファブリックには泥も付きづらい、内部の水を吐き出して収縮する仕組みから出始めの水も希釈されややぬるいかな程度で収まるといいことしかない。
収縮時に水を出す手間はあるものの些細な問題なのであとは耐久性だけが気になるところ。

2025-11-17
用途: 洗車

最初は良かった。4ヶ月で水道蛇口近くから派手に水漏れ。地面と擦れるところなら仕方ないかなと思うけど、全く摩擦しないところから吹き出してる。残念

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 31131923
2025-10-05
用途: 庭の水やり
建設業・工事業

安価で運びやすく、使いやすいのでリピートしていますが、1年程使用すると、ホーセンド部分が欠けてしまい、ホースノズルが飛んだりします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
水道側のジョイント(蛇口取付用部品)のみの取り扱いはありますか。
回答:
蛇口取付用部品を付属しておりますが
別途ご希望の場合には、下記商品がございます。

モノタロウ 蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
注文コード 22734023 品番 M8012J
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/2273/4023/
1が参考にしています
2024-04-05
質問:
レバーを握り続けなくても散水できますか。
回答:
レバーを握ってロックさせると、握り続けなくても散水が可能です。
散水を止める際は、再びレバーを握ることでロックが外れます。
2024-04-05
質問:
ノズル(散水ガン)のみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-04-05

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする