高田商事
ゲンバ男子 ミックスカラースベリ止手袋12双組
(1件のレビュー)
3本編み厚手軍手スベリ止め加工付き。
汚れが目立たないミックスカラー。
用途
土木建築・物流運搬・DIYに最適!
仕様
ビニール袋入り
厚さ(mm)
6
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30108706
#770CC
フリー
約23
約7.5
約9.5
約19
手袋部:ポリエステル/綿/その他、スベリ止め部:塩化ビニール
杢
約71
7
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください