曜日別特売

ゲンバ男子 厚地シノ強力補強糸入軍手

ゲンバ男子 厚地シノ強力補強糸入軍手 - 高田商事ゲンバ男子 厚地シノ強力補強糸入軍手 - 高田商事ゲンバ男子 厚地シノ強力補強糸入軍手 - 高田商事ゲンバ男子 厚地シノ強力補強糸入軍手 - 高田商事

強力補強糸入り。
厚地のシノ軍手。

用途土木建築・物流運搬・DIYに最適!サイズフリー材質ポリエステル/綿/その他入数(双)12サラシ仕様ビニール袋入り質量(g/ダース)650内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g/ダース)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30108715#650SBフリー650ポリエステル/綿/その他12サラシ
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする