曜日別特売
(4件のレビュー)

11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。

用途
簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。
荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。
ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。
防球ネットに。
仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付伸度(%)22.30糸の太さ(mm)Φ1.8強度(結節)861N(87.80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30134168B-251212グリーンポリエチレン25×25(無結節)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
30134177B-251313グリーンポリエチレン25×25(無結節)
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
30134186B-251515グリーンポリエチレン25×25(無結節)
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
30134195B-25110110グリーンポリエチレン25×25(無結節)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
30134204B-252222グリーンポリエチレン25×25(無結節)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
30134213B-252323グリーンポリエチレン25×25(無結節)
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
30134222B-252525グリーンポリエチレン25×25(無結節)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
30134238B-25210210グリーンポリエチレン25×25(無結節)
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
30134247B-253333グリーンポリエチレン25×25(無結節)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
30134256B-253535グリーンポリエチレン25×25(無結節)
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
30134265B-25310310グリーンポリエチレン25×25(無結節)
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30134186
2022-10-30
用途: 駐車場の入口封鎖用に
自動車・二輪車・自転車関連業

駐車場の入口から、子供のボールや近所の子供が入るので
愛車保護の為に購入しました。最初は、ネットが縮まっているので足で抑えて広げるか2人で協力して引っ張るようにして広げないと幅が1メートルにならず30センチくらいのままです。

対象商品 : 30134177
2019-10-24
用途: 台風対策
サービス業

使用用途にあった商品ですが、開封直後は長方形の形を保持するのにてこずりました。

対象商品 : 30134247
2018-09-11
用途: ゴルフ練習場の二重ネット
製造業

思っていたよりもしっかりした製品でした。3m×3mを4枚買いました。練習ネットを二重にしました。これで絶対に練習ボールが抜けて飛んでいくことは無いと確信できました。

対象商品 : 30134213
2018-05-07
用途: 園芸用ビニールハウスの補強に使用
不動産業

園芸用ハウスが大風の時には揺れて大変心配しています。多目的ネットが大活躍。すっぽりでもなく適当にかぶせ、ハウスが飛ばないように、揺れないように、下に数か所短い鉄杭を打って紐でくくっております。グリーンの編み目も美しく、1年中、かけたままで結構美しい物です。庭先の3ハウスに3枚買い求め、良い景色です。何より有難いのは、モノタロウさんの対応の早さに、何時も感謝しています。品揃えもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする