曜日別特売

ステンレス電線管(ねじなし)

ステンレス電線管(ねじなし) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。
本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。
本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。

仕上#240研磨長さ(mm)3660内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
長さ(mm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30156193DWSJ819E19366019.11.0
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
30156202DWSJ825E25366025.41.2
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
車上渡し
30156218DWSJ831E31366031.81.2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
30156227DWSJ839E39366038.11.2
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
30156236DWSJ851E51366050.81.2
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
30156245DWSJ863E63366063.51.5
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
30156254DWSJ875E75366076.22.0
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30156202
2024-02-04
用途: セーリングヨットのドジャーのフレームとして使用します。
団塊オヤジ支援倶楽部卸売・小売業

曲げ加工も容易にできました。海上で晒されるため、どのくらい耐食性があるか?試してみたいと思っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする