曜日別特売

現場服ストレッチブルゾン 2170

現場服ストレッチブルゾン 2170 - ジーベック現場服ストレッチブルゾン 2170 - ジーベック現場服ストレッチブルゾン 2170 - ジーベック現場服ストレッチブルゾン 2170 - ジーベック現場服ストレッチブルゾン 2170 - ジーベック現場服ストレッチブルゾン 2170 - ジーベック現場服ストレッチブルゾン 2170 - ジーベック現場服ストレッチブルゾン 2170 - ジーベック
(1件のレビュー)

立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポート!ストレッチ素材と、立体的な肘の設計で動きやすい。
バイオウォッシュのソフトな肌触り。
アクティブワークに最適なディテールを存分に搭載。
左胸ポケットはファスナー仕様で物が落ちにくい。
左胸ポケットにはマジックテープ付きで安心収納。
両脇内ポケット仕様で左内ポケットにはタブ付きで落ちにくい仕様に。
裾部分には金属製の尾錠を使用しワンポイントかつアジャスト釦付きで実用的。
左袖ペン差し使用。
フルジップアップの襟ファスナーで埃などの侵入を防ぐ。

混率(%)綿97・ポリウレタン3種別ブルゾン素材ストレッチオックス材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12.5×18.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×17内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308558162170サンドベージュS
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308558252170サンドベージュM
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308558342170サンドベージュL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308558432170サンドベージュLL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308558522170サンドベージュ3L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308558682170サンドベージュ4L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308558772170サンドベージュ5L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308558952170ウォルナッツS
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308559042170ウォルナッツM
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308559132170ウォルナッツL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308559222170ウォルナッツLL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308559382170ウォルナッツ3L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308559472170ウォルナッツ4L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308559562170ウォルナッツ5L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308559652170ウォルナッツ6L
10,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
308559742170アーミーグリーンS
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308559832170アーミーグリーンM
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308559922170アーミーグリーンL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308560082170アーミーグリーンLL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308560172170アーミーグリーン3L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308560262170アーミーグリーン4L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308560352170アーミーグリーン5L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308560532170クロS
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308560622170クロM
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308560782170クロL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308560872170クロLL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308560962170クロ3L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308561052170クロ4L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308561142170クロ5L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308561232170クロ6L
10,600
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
308558862170サンドベージュ6L
10,600
4,590
5,049(税込)
取扱停止中
308560442170アーミーグリーン6L
10,600
4,590
5,049(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30855843
2020-11-25
用途: 木工事作業時
有限会社玉木工務店建設業・工事業

夏にカーゴパンツを先に買いました。涼しくなってきたのでジャケットも購入しました。襟の高さがちょうど良いです。内ポケットの落下防止の小さなフラップも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする