曜日別特売

現場服ストレッチパンツ 2172

現場服ストレッチパンツ 2172 - ジーベック現場服ストレッチパンツ 2172 - ジーベック現場服ストレッチパンツ 2172 - ジーベック現場服ストレッチパンツ 2172 - ジーベック

立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポート!立体裁断とストレッチで膝の曲げ伸ばしが楽々。
バイオウォッシュのソフトな肌触り。
立体的な膝の設計で身体の負担を軽減。
ウエスト見返し綾テープ仕様で楽な履き心地。
左前ループは綾テープループでワンポイントデザイン。
フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。
フロントはオリジナルタックボタン。

混率(%)綿97・ポリウレタン3種別パンツ素材ストレッチオックス内容量1本
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308561322172サンドベージュS80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308561482172サンドベージュM80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308561572172サンドベージュL80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308561662172サンドベージュLL80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308561752172サンドベージュ3L80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308561842172サンドベージュ4L80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308561932172サンドベージュ5L80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308562022172サンドベージュ6L-
9,200
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
308562182172ウォルナッツS80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308562272172ウォルナッツM80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308562362172ウォルナッツL80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308562452172ウォルナッツLL80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308562542172ウォルナッツ3L80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308562632172ウォルナッツ4L80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308562722172ウォルナッツ5L80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308562882172ウォルナッツ6L-
9,200
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
308562972172アーミーグリーンS80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308563062172アーミーグリーンM80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308563152172アーミーグリーンL80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308563242172アーミーグリーンLL80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308563332172アーミーグリーン3L80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308563422172アーミーグリーン4L80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308563582172アーミーグリーン5L80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308563672172アーミーグリーン6L-
9,200
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
308563762172クロS80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308563852172クロM80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308563942172クロL80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308564032172クロLL80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308564122172クロ3L80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308564282172クロ4L80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308564372172クロ5L80
9,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308564462172クロ6L-
9,200
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする