現場服ストレッチラットパンツ 2173

現場服ストレッチラットパンツ 2173 - ジーベック現場服ストレッチラットパンツ 2173 - ジーベック現場服ストレッチラットパンツ 2173 - ジーベック現場服ストレッチラットパンツ 2173 - ジーベック

立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポート!立体裁断とストレッチで膝の曲げ伸ばしが楽々。
バイオウォッシュのソフトな肌触り。
立体的な膝の設計で身体の負担を軽減。
左右の大きめカーゴポケットは収納性抜群!
右にはファスナー付きポケットで安心収納。
ウエスト見返し綾テープ仕様で楽な履き心地。
左前ループは綾テープループでワンポイントデザイン。
フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。
フロントはオリジナルタックボタン。

混率(%)綿97・ポリウレタン3種別パンツ素材ストレッチオックス内容量1本
全32種類を絞り込む
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308564552173サンドベージュS80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308564642173サンドベージュM80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308564732173サンドベージュL80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308564822173サンドベージュLL80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308564982173サンドベージュ3L80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308565072173サンドベージュ4L80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308565162173サンドベージュ5L80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308565252173サンドベージュ6L-
10,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308565342173ウォルナッツS80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308565432173ウォルナッツM80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308565522173ウォルナッツL80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308565682173ウォルナッツLL80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308565772173ウォルナッツ3L80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308565862173ウォルナッツ4L80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308565952173ウォルナッツ5L80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308566042173ウォルナッツ6L-
10,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308566132173アーミーグリーンS80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308566222173アーミーグリーンM80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308566382173アーミーグリーンL80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308566472173アーミーグリーンLL80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
308566562173アーミーグリーン3L80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308566652173アーミーグリーン4L80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308566742173アーミーグリーン5L80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308566832173アーミーグリーン6L-
10,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308566922173クロS80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308567082173クロM80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308567172173クロL80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308567262173クロLL80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308567352173クロ3L80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308567442173クロ4L80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308567532173クロ5L80
10,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
308567622173クロ6L-
10,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする