曜日別特売

ブルゾン 2020

ブルゾン 2020 - ジーベックブルゾン 2020 - ジーベックブルゾン 2020 - ジーベックブルゾン 2020 - ジーベックブルゾン 2020 - ジーベックブルゾン 2020 - ジーベックブルゾン 2020 - ジーベックブルゾン 2020 - ジーベック

付属は全て金属製で丈夫な仕上がり。右胸ファスナーは丈夫な金属ファスナー。左胸オリジナルネーム。
火に強く、吸湿・吸水性に優れた綿100%。
働く人を考えた機能とデザイン性が満載。
右胸ファスナーポケットで物が落ちず、深さもたっぷり。
両脇、逆玉ポケットで物が落ちにくい。
ボタンは隠し仕様で傷つけにくい仕様、金属製で丈夫。
左袖と左胸ポケットペン差し付き。
左袖にはファスナーポケット付き収納とデザイン性UP。

混率(%)綿100種別ブルゾン素材ツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12×14胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×20内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308582142020ディープネイビーS
8,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308582232020ディープネイビーM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308582322020ディープネイビーL
8,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308582482020ディープネイビーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308582572020ディープネイビー3L
8,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308582662020ディープネイビー4L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308582752020ディープネイビー5L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308582842020ディープネイビー6L
7,600
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
308582932020チャコールグレーS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308583022020チャコールグレーM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308583182020チャコールグレーL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308583272020チャコールグレーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308583362020チャコールグレー3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308583452020チャコールグレー4L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308583542020チャコールグレー5L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308583722020アイボリーS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308583882020アイボリーM
8,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308583972020アイボリーL
8,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308584062020アイボリーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308584152020アイボリー3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308584242020アイボリー4L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308584332020アイボリー5L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308584422020アイボリー6L
7,600
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
308584582020キャメルS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308584672020キャメルM
8,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308584762020キャメルL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308584852020キャメルLL
8,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308584942020キャメル3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308585032020キャメル4L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308585122020キャメル5L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308585282020キャメル6L
7,600
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
308583632020チャコールグレー6L
7,600
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする