曜日別特売

PETブルゾン 9190

PETブルゾン 9190 - ジーベックPETブルゾン 9190 - ジーベックPETブルゾン 9190 - ジーベックPETブルゾン 9190 - ジーベックPETブルゾン 9190 - ジーベックPETブルゾン 9190 - ジーベックPETブルゾン 9190 - ジーベックPETブルゾン 9190 - ジーベック

ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
ブルゾン・シャツともに男っぽくシンプルにまとめたデザインに、動きやすいプリーツロンを採用。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
右の胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
ジーベック独自のフリーツロンで動きやすさをサポートします。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50種別ブルゾンエコマーク認定認定素材エコツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17エコマーク認定番号19 103 089内容量1着
全48種類を絞り込む
サイズ
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308606379190コンS
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308606469190コンM
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308606559190コンL
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308606649190コンLL
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308606739190コン3L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308606829190コン4L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308606989190コン5L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308607079190コン6L
13,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
308607169190アイボリーS
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308607259190アイボリーM
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308607349190アイボリーL
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308607439190アイボリーLL
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308607529190アイボリー3L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308607689190アイボリー4L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308607779190アイボリー5L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308607869190アイボリー6L
13,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
308607959190ブルーグレーS
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308608049190ブルーグレーM
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308608139190ブルーグレーL
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308608229190ブルーグレーLL
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308608389190ブルーグレー3L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308608479190ブルーグレー4L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308608569190ブルーグレー5L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308608659190ブルーグレー6L
13,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
308608749190グリーンS
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308608839190グリーンM
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308608929190グリーンL
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308609089190グリーンLL
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308609179190グリーン3L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308609269190グリーン4L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308609359190グリーン5L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308609449190グリーン6L
13,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
308609539190モスグリーンS
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308609629190モスグリーンM
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308609789190モスグリーンL
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308609879190モスグリーンLL
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308609969190モスグリーン3L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308610059190モスグリーン4L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308610149190モスグリーン5L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308610239190モスグリーン6L
13,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
308610329190キャメルS
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308610489190キャメルM
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308610579190キャメルL
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308610669190キャメルLL
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308610759190キャメル3L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308610849190キャメル4L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308610939190キャメル5L
13,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308611029190キャメル6L
13,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする