ジーベック
PETスラックス 9192
ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。
混率(%)
ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50
種別
スラックス
素材
エコツイル
内容量
1本
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30861118
9192
コン
70
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861127
9192
コン
73
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861136
9192
コン
76
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861145
9192
コン
79
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861154
9192
コン
82
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861163
9192
コン
85
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861172
9192
コン
88
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861188
9192
コン
91
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861197
9192
コン
95
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861215
9192
コン
100
76
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861224
9192
コン
105
76
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
30861233
9192
コン
110
76
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
30861242
9192
コン
115
76
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
30861258
9192
コン
120
76
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
30861267
9192
アイボリー
70
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861276
9192
アイボリー
73
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861285
9192
アイボリー
76
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861294
9192
アイボリー
79
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861303
9192
アイボリー
82
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861312
9192
アイボリー
85
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861328
9192
アイボリー
88
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861337
9192
アイボリー
91
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861346
9192
アイボリー
95
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861364
9192
アイボリー
100
76
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861373
9192
アイボリー
105
76
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
30861382
9192
アイボリー
110
76
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
30861398
9192
アイボリー
115
76
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
30861407
9192
アイボリー
120
76
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
30861416
9192
ブルーグレー
70
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861425
9192
ブルーグレー
73
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861434
9192
ブルーグレー
76
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861443
9192
ブルーグレー
79
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861452
9192
ブルーグレー
82
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861468
9192
ブルーグレー
85
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861477
9192
ブルーグレー
88
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861486
9192
ブルーグレー
91
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861495
9192
ブルーグレー
95
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861513
9192
ブルーグレー
100
76
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861522
9192
ブルーグレー
105
76
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
30861538
9192
ブルーグレー
110
76
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
30861547
9192
ブルーグレー
115
76
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
30861556
9192
ブルーグレー
120
76
¥
9,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
30861565
9192
グリーン
70
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861574
9192
グリーン
73
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861583
9192
グリーン
76
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861592
9192
グリーン
79
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861608
9192
グリーン
82
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861617
9192
グリーン
85
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861626
9192
グリーン
88
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
30861635
9192
グリーン
91
78
¥
9,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ