ジーベック
PETラットズボン 9193
ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。
混率(%)
ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50
種別
ズボン
素材
エコツイル
内容量
1本
全90種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
キャメル
グリーン
コン
ブルーグレー
モスグリーン
サイズ
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
97
100
105
110
115
120
90種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30862012
9193
コン
70
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862028
9193
コン
73
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862037
9193
コン
76
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862046
9193
コン
79
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862055
9193
コン
82
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862064
9193
コン
85
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862073
9193
コン
88
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862082
9193
コン
91
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862098
9193
コン
95
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862116
9193
コン
100
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862125
9193
コン
105
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862134
9193
コン
110
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862143
9193
コン
115
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862152
9193
コン
120
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862168
9193
アイボリー
70
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862177
9193
アイボリー
73
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862186
9193
アイボリー
76
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862195
9193
アイボリー
79
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862204
9193
アイボリー
82
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862213
9193
アイボリー
85
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862222
9193
アイボリー
88
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862238
9193
アイボリー
91
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862247
9193
アイボリー
95
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862265
9193
アイボリー
100
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862274
9193
アイボリー
105
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862283
9193
アイボリー
110
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862292
9193
アイボリー
115
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862308
9193
アイボリー
120
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862317
9193
ブルーグレー
70
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862326
9193
ブルーグレー
73
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862335
9193
ブルーグレー
76
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862344
9193
ブルーグレー
79
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862353
9193
ブルーグレー
82
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862362
9193
ブルーグレー
85
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862378
9193
ブルーグレー
88
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862387
9193
ブルーグレー
91
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862396
9193
ブルーグレー
95
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862414
9193
ブルーグレー
100
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862423
9193
ブルーグレー
105
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862432
9193
ブルーグレー
110
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862448
9193
ブルーグレー
115
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862457
9193
ブルーグレー
120
76
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862466
9193
グリーン
70
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862475
9193
グリーン
73
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862484
9193
グリーン
76
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862493
9193
グリーン
79
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862502
9193
グリーン
82
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862518
9193
グリーン
85
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862527
9193
グリーン
88
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30862536
9193
グリーン
91
78
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ