曜日別特売

リサイクリーンブルゾン 3170

リサイクリーンブルゾン 3170 - ジーベックリサイクリーンブルゾン 3170 - ジーベックリサイクリーンブルゾン 3170 - ジーベックリサイクリーンブルゾン 3170 - ジーベックリサイクリーンブルゾン 3170 - ジーベックリサイクリーンブルゾン 3170 - ジーベックリサイクリーンブルゾン 3170 - ジーベック

帯電防止機能付きデカポケエコワークウェア
再生ポリエステルを使ったエコウェアに、容量の大きなマチ付きポケットを配して収納力・機能性をアップ。
JIS規格の帯電防止作業服にプリーツロンを採用、機能性に優れたエコウェアは、ガソリンスタンドやビルメンテナンスなど、幅広い職場に対応しています。
胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
背中には激しい動きにスムーズに対応するプリーツロン採用。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
左胸ポケットには簡単に出し入れができるペン差し付き。

混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル100)・綿35種別ブルゾンエコマーク認定認定素材エコツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5エコマーク認定番号19 103 091内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308629133170コンS
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308629223170コンM
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308629383170コンL
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308629473170コンLL
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308629563170コン3L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308629653170コン4L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308629743170コン5L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308629833170コン6L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308629923170アイボリーS
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308630083170アイボリーM
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308630173170アイボリーL
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308630263170アイボリーLL
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308630353170アイボリー3L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308630443170アイボリー4L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308630533170アイボリー5L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308630623170アイボリー6L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308630783170モスグリーンS
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308630873170モスグリーンM
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308630963170モスグリーンL
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308631053170モスグリーンLL
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308631143170モスグリーン3L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308631233170モスグリーン4L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308631323170モスグリーン5L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308631483170モスグリーン6L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする