曜日別特売

ツイスト45ブルゾン 2140

ツイスト45ブルゾン 2140 - ジーベックツイスト45ブルゾン 2140 - ジーベックツイスト45ブルゾン 2140 - ジーベックツイスト45ブルゾン 2140 - ジーベックツイスト45ブルゾン 2140 - ジーベックツイスト45ブルゾン 2140 - ジーベックツイスト45ブルゾン 2140 - ジーベックツイスト45ブルゾン 2140 - ジーベック
(2件のレビュー)

動きやすく肌触り抜群
ウォッシュド加工を施した肌ざわりの良さとこなれた風合いの綿100%素材。
立体カッティングで腕や脚の曲げ伸ばしがラクラク。
カジュアルな色使いとデザインも魅力的なシリーズ。
綿100%・ウォッシュド加工の柔らかい風合い。
右胸には長い物がスッポリ収納できるファスナーポケットも付いています。
衿裏部分には「TWIST45」のカジュアルなプリントが施されています。
前タテや袖口には丈夫な金属ドットボタン、ポケットフラップはリベットを使用し、こだわりのカジュアルテイストに仕上げています。
フルジップアップの襟ファスナー、衿を立てての着用も、すっきりオシャレにできます。
左袖には作業に邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
胸ポケットのフラップに施された赤糸のカン止め補強がアクセント。

混率(%)綿100種別ブルゾン素材バックツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12×11内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308660022140シルバーグレーM
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308660182140シルバーグレーL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308660272140シルバーグレーLL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308660362140シルバーグレー3L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308660452140シルバーグレー4L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308660542140シルバーグレー5L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308660632140モカM
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308660722140モカL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308660882140モカLL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308660972140モカ3L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308661062140モカ4L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308661152140モカ5L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308661242140オーデーM
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308661332140オーデーL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308661422140オーデーLL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308661582140オーデー3L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308661672140オーデー4L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308661762140オーデー5L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308661852140ストーンブラックM
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308661942140ストーンブラックL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308662032140ストーンブラックLL
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308662122140ストーンブラック3L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308662282140ストーンブラック4L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308662372140ストーンブラック5L
11,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 溶接作業

モカを購入しました。画像ほど光沢がなく、使用感のある色味でした。
ただデザインとよくマッチしておりとてもカッコいいです。
厚手の綿生地を想定しておりましたが、思ったよりも薄手の綿生地でした。
しかしその分軽量で動きやすいです。
機会があれば別色を再購入します。

対象商品 : 30866018
2020-10-30
用途: 作業用
建設業・工事業

流行のデザインです。
シルバーを購入しましたが、カラーが違えばほぼタウン着としても悪くないと思います。
Gジャンみたいなシルエットで、丈は短め。
パンツは前ポケットで使い勝手もよいですし、地厚で柔らかさもあり縫製や糸のカラーにもこだわりを感じます。
ただ、監督者として現場にいる事が多いので、「きちんと感」が欲しい場合には不向きだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする