曜日別特売

プリーツロンブルゾン 9100

プリーツロンブルゾン 9100 - ジーベックプリーツロンブルゾン 9100 - ジーベックプリーツロンブルゾン 9100 - ジーベックプリーツロンブルゾン 9100 - ジーベックプリーツロンブルゾン 9100 - ジーベックプリーツロンブルゾン 9100 - ジーベックプリーツロンブルゾン 9100 - ジーベックプリーツロンブルゾン 9100 - ジーベック

男女フルアイテム+帽子まで王道T/C作業服
優しい風合いのソフトツイル素材を使用して、帯電防止加工、撥水加工、プリーツロンなどを施した多機能ウェア。
多彩なカラーとともに、女性用ウェア、キャップまで展開。
土木・建築から工場作業まで幅広い職場に対応できます。
シワになりにくく柔らかな風合い。
背中のフリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
大型フラップポケットが付いています。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)ポリエステル60・綿40種別ブルゾン素材ソフトツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5内容量1着
全48種類を絞り込む
サイズ
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308694849100コンS
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308694939100コンM
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308695029100コンL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308695189100コンLL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308695279100コン3L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308695369100コン4L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308695459100コン5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308695549100コン6L
13,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
308695639100アイボリーS
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308695729100アイボリーM
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308695889100アイボリーL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308695979100アイボリーLL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308696069100アイボリー3L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308696159100アイボリー4L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308696249100アイボリー5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308696339100アイボリー6L
13,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
308696429100ブルーグレーS
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308696589100ブルーグレーM
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308696679100ブルーグレーL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308696769100ブルーグレーLL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308696859100ブルーグレー3L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308696949100ブルーグレー4L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308697039100ブルーグレー5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308697129100ブルーグレー6L
13,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
308697289100グリーンS
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308697379100グリーンM
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308697469100グリーンL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308697559100グリーンLL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308697649100グリーン3L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308697739100グリーン4L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308697829100グリーン5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308697989100グリーン6L
13,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
308698079100モスグリーンS
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308698169100モスグリーンM
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308698259100モスグリーンL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308698349100モスグリーンLL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308698439100モスグリーン3L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308698529100モスグリーン4L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308698689100モスグリーン5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308698779100モスグリーン6L
13,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
308698869100キャメルS
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308698959100キャメルM
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308699049100キャメルL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308699139100キャメルLL
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308699229100キャメル3L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308699389100キャメル4L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308699479100キャメル5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
308699569100キャメル6L
13,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする