曜日別特売

SXブルゾン 9110

SXブルゾン 9110 - ジーベックSXブルゾン 9110 - ジーベックSXブルゾン 9110 - ジーベックSXブルゾン 9110 - ジーベックSXブルゾン 9110 - ジーベックSXブルゾン 9110 - ジーベック

男女フルアイテム+帽子まで王道T/C作業服
優しい風合いのソフトツイル素材を使用して、帯電防止加工、撥水加工、プリーツロンなどを施した多機能ウェア。
多彩なカラーとともに、女性用ウェア、キャップまで展開。
土木・建築から工場作業まで幅広い職場に対応できます。
シワになりにくく柔らかな風合い。
背中のフリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差しが付いています。
左袖にはファスナー付きの内ポケットが付いています。
大型フラップポケットが付いています。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)ポリエステル60・綿40種別ブルゾン素材ソフトツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×18内容量1着
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308699659110コンS
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308699749110コンM
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308699839110コンL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308699929110コンLL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308700089110コン3L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308700179110コン4L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308700269110コン5L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308700359110コン6L
14,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
308700449110ブルーグレーS
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308700539110ブルーグレーM
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308700629110ブルーグレーL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308700789110ブルーグレーLL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308700879110ブルーグレー3L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308700969110ブルーグレー4L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308701059110ブルーグレー5L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308701149110ブルーグレー6L
14,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
308701239110グリーンS
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308701329110グリーンM
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308701489110グリーンL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308701579110グリーンLL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308701669110グリーン3L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308701759110グリーン4L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308701849110グリーン5L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308701939110グリーン6L
14,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
308702029110モスグリーンS
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308702189110モスグリーンM
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308702279110モスグリーンL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308702369110モスグリーンLL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308702459110モスグリーン3L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308702549110モスグリーン4L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308702639110モスグリーン5L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308702729110モスグリーン6L
14,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
308702889110キャメルS
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308702979110キャメルM
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308703069110キャメルL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308703159110キャメルLL
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308703249110キャメル3L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308703339110キャメル4L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308703429110キャメル5L
14,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
308703589110キャメル6L
14,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする