曜日別特売

スラックス 9120

スラックス 9120 - ジーベックスラックス 9120 - ジーベックスラックス 9120 - ジーベックスラックス 9120 - ジーベックスラックス 9120 - ジーベックスラックス 9120 - ジーベック

男女フルアイテム+帽子まで王道T/C作業服
優しい風合いのソフトツイル素材を使用して、帯電防止加工、撥水加工、プリーツロンなどを施した多機能ウェア。
多彩なカラーとともに、女性用ウェア、キャップまで展開。
土木・建築から工場作業まで幅広い職場に対応できます。
シワになりにくく柔らかな風合い。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)ポリエステル60・綿40種別スラックス素材ソフトツイル内容量1本
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308703679120コン7078
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308703769120コン7378
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308703859120コン7678
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308703949120コン7978
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308704039120コン8278
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308704129120コン8578
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308704289120コン8878
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308704379120コン9178
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308704469120コン9578
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308704649120コン10076
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308704739120コン10576
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308704829120コン11076
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308704989120コン11576
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308705079120コン12076
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308705169120アイボリー7078
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308705259120アイボリー7378
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308705349120アイボリー7678
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308705439120アイボリー7978
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308705529120アイボリー8278
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308705689120アイボリー8578
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308705779120アイボリー8878
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308705869120アイボリー9178
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308705959120アイボリー9578
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308706139120アイボリー10076
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308706229120アイボリー10576
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308706389120アイボリー11076
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308706479120アイボリー11576
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308706569120アイボリー12076
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308706659120ブルーグレー7078
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308706749120ブルーグレー7378
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308706839120ブルーグレー7678
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308706929120ブルーグレー7978
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308707089120ブルーグレー8278
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308707179120ブルーグレー8578
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308707269120ブルーグレー8878
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308707359120ブルーグレー9178
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308707449120ブルーグレー9578
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308707629120ブルーグレー10076
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308707789120ブルーグレー10576
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308707879120ブルーグレー11076
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308707969120ブルーグレー11576
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308708059120ブルーグレー12076
9,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
308708149120グリーン7078
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308708239120グリーン7378
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308708329120グリーン7678
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308708489120グリーン7978
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308708579120グリーン8278
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308708669120グリーン8578
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308708759120グリーン8878
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308708849120グリーン9178
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする