レディススラックス 9104

レディススラックス 9104 - ジーベックレディススラックス 9104 - ジーベックレディススラックス 9104 - ジーベック

男女フルアイテム+帽子まで王道T/C作業服
優しい風合いのソフトツイル素材を使用して、帯電防止加工、撥水加工、プリーツロンなどを施した多機能ウェア。
多彩なカラーとともに、女性用ウェア、キャップまで展開。
土木・建築から工場作業まで幅広い職場に対応できます。
シワになりにくく柔らかな風合い。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

混率(%)ポリエステル60・綿40種別スラックス内容量1本
全21種類を絞り込む
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308723729104コン-7410
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308723889104コン-7410
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308723979104コン-7410
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308724069104コン-7410
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308724159104コン-7410
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308724249104コン-7410
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308724429104グリーン-7460
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308724589104グリーン-7460
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308724679104グリーン-7460
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308724769104グリーン-7460
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308724859104グリーン-7460
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308724949104グリーン-7460
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308725039104グリーン19-60
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
308725129104モスグリーン-7461
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308725289104モスグリーン-7461
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308725379104モスグリーン-7461
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308725469104モスグリーン-7461
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308725559104モスグリーン-7461
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308725649104モスグリーン-7461
11,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
308725739104モスグリーン19-61
10,200
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
308724339104コン19-10
11,400
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする