曜日別特売

プリーツロンミニ長袖シャツ 1284

プリーツロンミニ長袖シャツ 1284 - ジーベックプリーツロンミニ長袖シャツ 1284 - ジーベックプリーツロンミニ長袖シャツ 1284 - ジーベックプリーツロンミニ長袖シャツ 1284 - ジーベックプリーツロンミニ長袖シャツ 1284 - ジーベック

学校から現場まで幅広い人気
スムーズな動きをサポートするプリーツロンをT/C素材に採用した初期モデルで、「プリーツロンT/C服の定番」として根強い人気を誇り、土木・建築現場や工場作業から学校の作業制服まで幅広く対応。
豊富なカラーバリエーションとリーズナブルな設定も魅力です。
シワになりにくく丈夫な素材。
胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。
左胸ポケットには便利なペン差しが付いています。
ブルゾンには便利なうちポケットが付いて収納力がアップ。
肩章は自由に取り外しができます。

混率(%)ポリエステル65・綿35種別長袖シャツ素材ツイル材質(ボタン)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×17.5袖丈長袖内容量1枚
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308729841284コンS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308729931284コンM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308730021284コンL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308730181284コンLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308730271284コン3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308730361284コン4L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308730451284コン5L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308730541284コン6L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308730631284グレーS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308730721284グレーM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308730881284グレーL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308730971284グレーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308731061284グレー3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308731151284グレー4L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308731241284グレー5L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308731331284グレー6L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308731421284グリーンS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308731581284グリーンM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308731671284グリーンL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308731761284グリーンLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308731851284グリーン3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308731941284グリーン4L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308732031284グリーン5L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308732121284グリーン6L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308732281284モスグリーンS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308732371284モスグリーンM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308732461284モスグリーンL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308732551284モスグリーンLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308732641284モスグリーン3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308732731284モスグリーン4L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308732821284モスグリーン5L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308732981284モスグリーン6L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308733071284ミントグリーンS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308733161284ミントグリーンM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308733251284ミントグリーンL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308733341284ミントグリーンLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308733431284ミントグリーン3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308733521284ミントグリーン4L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308733681284ミントグリーン5L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
308733771284ミントグリーン6L
8,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする