曜日別特売

プリーツロンミニスラックス 1282

プリーツロンミニスラックス 1282 - ジーベックプリーツロンミニスラックス 1282 - ジーベックプリーツロンミニスラックス 1282 - ジーベックプリーツロンミニスラックス 1282 - ジーベック

学校から現場まで幅広い人気
スムーズな動きをサポートするプリーツロンをT/C素材に採用した初期モデルで、「プリーツロンT/C服の定番」として根強い人気を誇り、土木・建築現場や工場作業から学校の作業制服まで幅広く対応。
豊富なカラーバリエーションとリーズナブルな設定も魅力です。
シワになりにくく丈夫な素材。

混率(%)ポリエステル65・綿35種別スラックス素材ツイル内容量1本
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308733861282コン7078
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308733951282コン7378
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308734041282コン7678
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308734131282コン7978
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308734221282コン8278
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308734381282コン8578
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308734471282コン8878
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308734561282コン9178
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308734651282コン9578
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308734831282コン10076
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308734921282コン10576
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308735081282コン11076
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308735171282コン11576
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308735261282コン12076
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308735351282グレー7078
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308735441282グレー7378
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308735531282グレー7678
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308735621282グレー7978
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308735781282グレー8278
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308735871282グレー8578
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308735961282グレー8878
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308736051282グレー9178
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308736141282グレー9578
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308736321282グレー10076
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308736481282グレー10576
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308736571282グレー11076
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308736661282グレー11576
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308736751282グレー12076
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308736841282グリーン7078
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308736931282グリーン7378
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308737021282グリーン7678
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308737181282グリーン7978
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308737271282グリーン8278
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308737361282グリーン8578
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308737451282グリーン8878
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308737541282グリーン9178
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308737631282グリーン9578
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308737881282グリーン10076
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308737971282グリーン10576
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308738061282グリーン11076
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308738151282グリーン11576
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308738241282グリーン12076
7,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
308738331282モスグリーン7078
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308738421282モスグリーン7378
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308738581282モスグリーン7678
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308738671282モスグリーン7978
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308738761282モスグリーン8278
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308738851282モスグリーン8578
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308738941282モスグリーン8878
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
308739031282モスグリーン9178
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする