曜日別特売

プリーツロンミニラットズボン 1283

プリーツロンミニラットズボン 1283 - ジーベックプリーツロンミニラットズボン 1283 - ジーベックプリーツロンミニラットズボン 1283 - ジーベックプリーツロンミニラットズボン 1283 - ジーベックプリーツロンミニラットズボン 1283 - ジーベック

学校から現場まで幅広い人気
スムーズな動きをサポートするプリーツロンをT/C素材に採用した初期モデルで、「プリーツロンT/C服の定番」として根強い人気を誇り、土木・建築現場や工場作業から学校の作業制服まで幅広く対応。
豊富なカラーバリエーションとリーズナブルな設定も魅力です。
シワになりにくく丈夫な素材。
ラットポケットも容量の大きなマチ付きポケット。

混率(%)ポリエステル65・綿35種別ズボン素材ツイル内容量1本
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308741381283コン7078
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308741471283コン7378
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308741561283コン7678
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308741651283コン7978
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308741741283コン8278
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308741831283コン8578
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308741921283コン8878
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308742081283コン9178
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308742171283コン9578
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308742351283コン10076
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308742441283コン10576
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308742531283コン11076
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308742621283コン11576
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308742781283コン12076
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308742871283グレー7078
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308742961283グレー7378
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308743051283グレー7678
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308743141283グレー7978
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308743231283グレー8278
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308743321283グレー8578
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308743481283グレー8878
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308743571283グレー9178
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308743661283グレー9578
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308743841283グレー10076
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308743931283グレー10576
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308744021283グレー11076
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308744181283グレー11576
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308744271283グレー12076
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308744361283グリーン7078
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308744451283グリーン7378
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308744541283グリーン7678
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308744631283グリーン7978
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308744721283グリーン8278
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308744881283グリーン8578
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308744971283グリーン8878
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308745061283グリーン9178
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308745151283グリーン9578
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308745331283グリーン10076
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308745421283グリーン10576
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308745581283グリーン11076
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308745671283グリーン11576
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308745761283グリーン12076
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308745851283モスグリーン7078
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308745941283モスグリーン7378
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308746031283モスグリーン7678
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308746121283モスグリーン7978
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308746281283モスグリーン8278
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308746371283モスグリーン8578
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308746461283モスグリーン8878
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
308746551283モスグリーン9178
8,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする