曜日別特売

レディスブルゾン 1489

レディスブルゾン 1489 - ジーベックレディスブルゾン 1489 - ジーベックレディスブルゾン 1489 - ジーベックレディスブルゾン 1489 - ジーベック

高品質&低価格
丈夫でしなやかなT/Cツイル素材に、撥水加工とともに立体裁断で肩・腕のスムーズな動きを実現。
高品質&低価格でハードな現場にも人気の高いシリーズ。
新機能ポケット付きですっきりシルエットの女性用ノータックスラックス・女子ブルゾン等、女子アイテムも豊富!
シワになりにくく丈夫な素材。
脇の下に余裕を持たせる立体裁断とノーフォークを採用、動きやすさをアップ。
鮮やかな色使いで女性らしさをアピールするレディスブルゾン専用のお洒落なタグを使用しています。
左胸のファスナーポケットのお洒落な引き手にはさり気なくラインストーンを配しています。
胸フラップ端のリベットにはお洒落なラインストーンを配しています。
収納力を高める内ポケット付き。マジックテープ仕様で携帯電話やスマートフォンを入れても安心です。
左胸のフラップポケットはフラップの上から簡単に出し入れができて、便利に使えるペン差し付きです。
左胸ポケットは免許証などが入れられるファスナ仕様孫ポケット付きのマルチ収納仕様で機能性も充実。
右サイドポケットには便利なコインポケット付き。タイプの異なるポケットをいろいろ配置しています。
スッキリとしたスマートデザインにまとめた袖口は、着脱がカンタンなドットボタンを使用しています。
左袖には出し入れが簡単で作業の邪魔にならない、便利なペン差しが付いています。

混率(%)ポリエステル65・綿35種別ブルゾン素材T/Cツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12×14.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×18内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308748831489ディープネイビー7
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308748921489ディープネイビー9
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308749081489ディープネイビー11
9,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308749171489ディープネイビー13
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308749261489ディープネイビー15
9,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308749351489ディープネイビー17
9,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308749441489ディープネイビー19
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308749531489グレー7
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308749621489グレー9
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308749781489グレー11
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308749871489グレー13
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308749961489グレー15
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308750051489グレー17
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308750141489グレー19
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308750231489ブルーグレー7
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308750321489ブルーグレー9
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308750481489ブルーグレー11
9,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308750571489ブルーグレー13
9,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308750661489ブルーグレー15
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308750751489ブルーグレー17
9,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308750841489ブルーグレー19
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308750931489モスグリーン7
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308751021489モスグリーン9
9,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308751181489モスグリーン11
9,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
308751271489モスグリーン13
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308751361489モスグリーン15
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308751451489モスグリーン17
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
308751541489モスグリーン19
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする